※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋シールあり 0.025mm厚 100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚×200パック)
サイズ
B6用
注文コード
69507360
品番
OPPT25-B6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
幅・サイズ・内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
原料比率を削減した、厚み0.025mmの透明OPP袋。
用途
書類・パンフレット・試供品等さまざまなシーンで
材質
OPP
厚さ(mm)
0.025
寸法(mm)
140×200+40
色
透明
サイズ
B6用
入数(枚)
100
テープ種類
アルミ蒸着テープ
フタ
あり
テープ
あり