※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
今村紙工
今村紙工の 袋
今村紙工の OPP袋
OPP袋 アームバック 1パック100枚入 透明色
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
69507405
品番
OK-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
中身が見やすく宣伝効果も抜群な商品です。裂けにくい仕様でパンフレットの配布に最適です!
用途
展示会やイベントの配布用に
材質
OPP
厚さ(mm)
0.03
寸法(mm)
115×200
色
透明
サイズ
A6
タイプ
小判抜き取っ手
入数(枚)
100