USB快足器 くつカラリ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69507448 品番JT-SHOE60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

本製品は毎日の足元を快適にする USB シュー
ズリフレッシャーです。約 60 度の安定した温
度で、靴を内側からしっかり温めて除湿。さら
にアロマ機能で心地よい香りを付け、靴のコン
ディションを整えます。USB 電源対応で、ご自
宅はもちろん、旅行先など場所を選ばず手軽に
使用可能。寒い季節の冷え対策や、雨や汗によ
る湿気・ニオイ対策に役立ち、清潔で爽やかな
履き心地を提供します

使用温度範囲(℃)35 以下 入力USB 5V/2A(10W) ケーブル長(mm)1.4 サイズ(mm)片側:約 170×60×40 全質量(g)130 ヒーター温度(℃)約 60 〜 65 防水IP53 相当 色(インジケーター)通電時に青色点灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする