ブロックフリースクルーネック 475-15

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69507558 品番 47515
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。
背面ブロックニット。吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保温し維持しながら、汗を素早く外へ逃がします。

ブラック サイズS シリーズ475シリーズ 混率(%)ポリエステル90、ポリウレタン10、背中ブロックフリース/ポリエステル100、ストレッチ、保温 機能保温、裏起毛、ストレッチ、吸汗速乾 種別長袖インナーシャツ 胸囲(cm)76 着丈(cm)62 裄丈(cm)71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69507576
2019-12-23
用途:
屋内機械整備
二輪工房るうす 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

そこそこ生地に厚みがあります。165cmウエスト85cmでLだと苦しくはないですが、結構締付感はあります。西関東の12月では暖かいというより暑いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする