熊野筆

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3本) 注文コード69507615 品番FA-MBKUMANO-PCE3P
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

いつものメイクにちょっとプラスで素敵な自分を演出。職人の手により伝統的な技法で製造された「熊野筆」のパウダー・チーク・アイシャドーの基本ブラシ3本をセットにしました。自宅で使用するのも持ち運びにも便利なコンパクトな長さです。山羊の【白尖峰(ハクセンポウ)】を使用。程よくコシがあるバランスの良い毛質です。動物毛の持つキューティクルが粉含みを良くし、肌に乗る感触も優しい1本です。

材質金具:アルミ、軸:木軸(水目桜*カバノキ科)、毛:山羊毛 形状丸平 寸法(長さL×幅W)(mm)【パウダーブラシ】165×29(出穂45)【チークブラシ】165×187.7(出穂35)【アイシャドウブラシ】144×8.7(出穂14)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする