Cellshかっさローラー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69507658 品番1-00361-001
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

自宅でできるサロンケア♪カッサ&ローラーを肌にすべらせて流す美顔ケア。
カッサ部は独自の3Dカーブ設計でフェイスラインや頬骨部分にピッタリフィット。ローラー部は360°転がる形状で目元や口元などのポイントケアにピッタリ。軽く押し当てるようにコロコロ転がすだけで心地よい刺激を与え、ピンポイントで快適にケアできます。ポイントヘッドはクリームやジェルをすくうスパチュラとしてもご使用いただけます。衛生的にムダなく使え、毎日のスキンケアを清潔に。

材質亜鉛合金 質量(g)85 寸法(縦×横×高さH)(cm)1.3×4.1×12.4 使用上の注意※指圧代用機の効果はポイントヘッド部分を肌に押し当てているときに限ります。顔以外にも頭皮、首すじ、デコルテ、手のひらなど気になる部分にご使用いただけます。※入浴中は使用しないでください。 使用後の手入方法汚れた場合は固く絞ったタオルなどで拭いてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする