フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 腰袋
腰袋スタンダード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69507752
品番
PS-22BG
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
材質
PVC生地
形状
腰袋スタンダード2段
トラスコ品番
859-4146
幅(mm)
190
高さ(mm)
210
質量(g)
451