コンパクト伸縮専用脚立

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69507807 品番 ALT-SSK04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手掛かり棒付きで安心!
コンパクトなのでスペースに困らない!
ワンアクションで全段収納できる優れもの!
収納可能手すり付き
全段収納フットバー
大型の滑り止め脚ゴム
固定バンド

材質天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム 質量(kg)(約)8.4 寸法(cm)ステップ:(約)30 収納時寸法(cm)(約)幅×奥行×高:46×15×68.5 最大耐荷重(kg)100 ステップ数(段)4 使用時寸法(cm)(約)幅×奥行×高+手すり出し:83×46×106.5+32
注意
※安全な場所でご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする