PS2 SKY クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 69507822 PS2 SKY クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 69507822 PS2 SKY クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 69507822 PS2 SKY クールアームスリーブ PS2000 3M(スリーエム) 69507822

クールアームスリーブ PS2000

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード69507822 品番PS2 SKY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,268
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腕に装着してすぐに実感できる特殊繊維によるひんやり感と、夏場の強い紫外線から肌を守るUPF 50+の高いUVカット率で、暑さと日焼けによる疲労を軽減します。
肘周りの可動部に縫い目をなくし、滑らかな表面状態を実現することで、スポーツなどの激しい動きでも肌へのストレスを軽減します。
ソフトバンディング構造による適度な締め付けでズレ落ちず腕にしっかりと密着し、違和感のない快適な着け心地を実現します。
ひんやり素材、UVカット(UPF 50+)、吸汗速乾のクールアームスリーブです。
3次元形状を実現する3Dパタ

スカイブルー 特性UVカット、涼感、吸汗速乾 材質ナイロン、ポリウレタン 用途日焼け防止、夏場におけるあらゆる屋外作業、スポーツなど トラスコ品番855-0119 厚さ(mm)1 質量(g)45 長さ(cm)36 手首周り(cm)15 伸長(cm)(最大)手首周り:32、上腕周り:40、長さ:80 上腕周り(cm)20
注意
※火気の近くでの使用、保管はしないでください。
※洗剤を入れた液へのつけ置き洗いや煮洗い、擦り洗いはしないでください。
※中性洗剤を使用し、塩素系の洗剤や漂白剤は使用せず温水(30℃)で手洗いしてください。
※色落ちを防ぐため、洗浄力が強い洗剤や柔軟剤は使用しないでください。
※洗濯後は手で絞らず、日陰でつり干ししてください。

商品説明動画

クールアームスリープ PS2000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69507795
2020-07-20
用途:
山歩き用
その他業種

山歩きの際、長袖シャツの下につけて、腕を保護しています。つけた際もヒンヤリとして夏場でも無理なく使用出来るようです。

1人が参考にしています
対象商品:
69507777
2020-06-29
用途:
内装現場で
建設業・工事業

基本、現場は長袖着用なのですが半袖にこのアームスリーブをして入場してます。生地もよく伸びますのでピタッとしてても窮屈さが無いので 愛用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
69507777
2018-08-05
用途:
常時
建設業・工事業

汗を吸い取って、蒸発するとすっと快適です。色落ちするので、白いものと合わせて選択しないよう気を付けています。パッケージは日本語ですが、中はハングル文字。きっちり韓国製と書いてあります。物はいいので、何の文句がないですが、開けた時の残念感で★四つです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする