アルミス
アルミスの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
アルミスの 足場台
コンパクト伸縮専用脚立
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69507825
品番
ALT-SSK06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手掛かり棒付きで安心!
コンパクトなのでスペースに困らない!
ワンアクションで全段収納できる優れもの!
収納可能手すり付き
全段収納フットバー
大型の滑り止め脚ゴム
固定バンド
材質
天板・桟、支柱・脚:アルミニウム合金・スチール・ゴム
質量(kg)
(約)11.7
寸法(cm)
ステップ:(約)30
収納時寸法(cm)
(約)幅×奥行×高:47×15×77
最大耐荷重(kg)
100
ステップ数(段)
6
使用時寸法(cm)
(約)幅×奥行×高+手すり出し:126×47×163.5+32
注意
※安全な場所でご使用下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600