アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
ブロックフリースハイネック 476-15
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69507865
品番
47615
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
2種類の生地の効果で暖かいのに蒸れにくい。
背面ブロックニット。吸水速乾性に優れた素材とブロック形状で、体温を保温し維持しながら、汗を素早く外へ逃がします。
色
ブラック
サイズ
LL
シリーズ
475シリーズ
混率(%)
ポリエステル90、ポリウレタン10、背中ブロックフリース/ポリエステル100、ストレッチ、保温
機能
保温、裏起毛、ストレッチ、吸汗速乾
種別
長袖インナーシャツ
胸囲(cm)
94
着丈(cm)
69
裄丈(cm)
77