フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 工具差し
フジ矢の ペンチ用 工具差し
クリッパー1段差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507874
品番
PS-51BG
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなど汚れても簡単に拭き取れます。クリッパーの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
材質
PVC生地
形状
クリッパー1段差し
用途
クリッパー専用のホルダーとして。
トラスコ品番
859-4149
幅(mm)
85
高さ(mm)
260
質量(g)
70
注意
本来の目的以外では使用しないでください。