※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

四脚アジャスト式足場台

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69507877 品番 DXZ-6909
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

上部操作×天板幅500mm×安全対策の足場台登場!!
天板幅500mmで広い作業スペースを確保できます。
軽量で持ち運びしやすく、折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
オプションの手すりわく(DXZ-TEL)、または手掛り棒(DXU-TE)を取付ければ安全性がさらにアップします!
脚部の伸縮操作は、かがまずに本体上部の伸縮操作バーを引き上げるだけ!6mmピッチで任意の長さに調整できます。

用途
安全性を問われる現場で手軽に設置できる製品が欲しい
手すりわくをつけても軽くて、より安全に作業したい
作業時に出来る限り広い作業スペースを確保したい
仕様DXZ-6909 材質アルミ、アルマイト(支柱・天板) 寸法(mm)設置下端:617〜673(昇降面)/950(長さ) 質量(kg)10.1 段数3 天場寸法(mm)950(長さ) 天場高さ(m)0.60〜0.91 収納寸法(L×W×H)(mm)1010×620×170 踏面幅(mm)500 最大使用質量(kg)100
注意
※手すりわくと手掛かり棒の併用は出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする