フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 工具差し
フジ矢の ペンチ用 工具差し
ペンチ・ドライバー2段差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507917
品番
PS-72BG
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
撥水性が高いPVC生地で水を弾きます。急な雨でも安心です。泥、ホコリなどよごれても簡単に拭き取れます。ニッパなどの先端が当たってこすれても破れにくい生地です。
材質
PVC生地
用途
各種工具の収納に。
トラスコ品番
859-4151
形状
ペンチ・ドライバー2段差し
幅(mm)
83
高さ(mm)
260
質量(g)
108
注意
本来の目的以外では使用しないでください。