フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 工具差し
フジ矢の ラチェット用 工具差し
モンキー・シノ2段差し
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69507935
品番
PS-92BG
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
PVC生地
形状
モンキー・シノ2段差し
トラスコ品番
859-4152
幅(mm)
70
高さ(mm)
260
質量(g)
100