小久保工業所
小久保工業所の 物品棚/収納用品
小久保工業所の ツールボックス/ツールバッグ
小久保工業所の 樹脂製(プラスチック)
ツールボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69507981
品番
KO-016
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ハサミやピンセットなどを一時掛けできるサイドバー付き
ふた裏にトレイを置いて取り出しやすい
用途
ツールボックス
材質
ポリプロピレン
色
カーキ
質量(g)
487
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×190×170
注意
※火のそばや高温になる所には置かないでください。
※たわし又は磨き粉で磨くとキズがつくことがあります。
※落下させたり強い衝撃を与えると破損する場合があります。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※廃棄の際は各自治体の廃棄区分に従ってくいださい。