RP11 業務用PROゴミ袋 日本サニパック 69507999 RP11 業務用PROゴミ袋 日本サニパック 69507999

業務用PROゴミ袋

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100枚) 注文コード 69507999 品番 RP11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

省資源BOXタイプのごみ袋です。白半透明の為、中身が見えにくい袋を求めるユーザー様には最適です。

用途ゴミ袋 材質HDPE 厚さ(mm)0.018 白半透明 容量(L)70 縦(mm)900 横(mm)800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする