※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

追加板 スチールラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 耐荷重(kg/段)70(※天板除く) 注文コード69508105 品番TNC-1Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は耐荷重・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

段数を増やしたいお客様へ!

耐荷重(kg/段)70(※天板除く) 用途段数追加用の追加板です。 材質亜鉛メッキ グリーン購入法適合 奥行き(cm)45 間口(cm)87.5
注意
※サイズ・カラーにご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする