アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69508163
品番
58101
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
M
シリーズ
5810シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット
種別
ジャケット
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
63
裄丈(cm)
85