アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの トップス
アタックベースの 秋冬 トップス
セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
69508206
品番
58101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥5,800
この商品は
色・サイズ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
シリーズ
5810シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
仕様
撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット
種別
ジャケット
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
67
裄丈(cm)
89