ハイパーVシート

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69508233 品番 PX-10H35
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種別ノンスリップマット 幅(mm)270 長さ(mm)270 ブラック トラスコ品番835-6642 材質天然ゴム系(非耐油性) 厚さ(mm)3.5 質量(g)280 幅×長さ(mm)270×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする