ハイパーVシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69508258 品番 PX-10T15
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別ノンスリップマット 幅(mm)270 長さ(mm)270 オレンジ トラスコ品番835-6643 材質合成ゴム系(耐油性) 厚さ(mm)1.5 質量(g)120 幅×長さ(mm)270×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする