日進ゴム
日進ゴムの 転倒防止用品
日進ゴムの ノンスリップマット
ハイパーVシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69508294
品番
PX-10T25
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
270
長さ(mm)
270
色
オレンジ
トラスコ品番
835-6645
材質
合成ゴム系(耐油性)
厚さ(mm)
2.5
質量(g)
210
幅×長さ(mm)
270×270