日進ゴム
日進ゴムの 転倒防止用品
日進ゴムの ノンスリップマット
ハイパーVシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
オレンジ
注文コード
69508346
品番
PX-3T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
645
長さ(mm)
330
色
オレンジ
トラスコ品番
835-6648
材質
天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性)
厚さ(mm)
4
質量(g)
950
幅×長さ(mm)
645×330