ハイパーVシート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69508355 品番 PX-7H
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,698円となります。
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
種別ノンスリップマット 幅(mm)645 長さ(mm)320 ブラック トラスコ品番835-6651 材質天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性) 厚さ(mm)4 質量(g)850 幅×長さ(mm)645×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする