日進ゴム
日進ゴムの 転倒防止用品
日進ゴムの ノンスリップマット
ハイパーVシート
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69508364
品番
PX-7T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
645
長さ(mm)
320
色
オレンジ
トラスコ品番
835-6650
材質
天然ゴム系(非耐油性)、合成ゴム系(耐油性)
厚さ(mm)
4
質量(g)
960
幅×長さ(mm)
645×320