セミキルトフルジップアップジャケット 5810-1

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズL 注文コード69508468 品番58101
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る
ブラック サイズL シリーズ5810シリーズ 混率(%)ポリエステル100 仕様撥水、身頃中綿、襟裏フリース、袖リブ、胸ファスナー付ポケット 種別ジャケット 胸囲(cm)112 着丈(cm)65 裄丈(cm)87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする