4OBL5APBLHW アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック 日動電工 69508525 4OBL5APBLHW アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック 日動電工 69508525

アウトレットボックスAタイププレート付大深形ブラック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69508525 品番4OBL5APBLHW
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

すきまなしの成形ノック。ノロの浸入を防ぎます。
露出用としても使用できます。
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。

付属品脱落防止なべM4×8(中形×2本)(大形×4本) 材質硬質塩化ビニル ブラック 種類大深形 側面ノック数Φ22×2個、Φ27×6個、Φ34×2個 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする