※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WR-26500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568 WR-26500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568 WR-26500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568 WR-26500 包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用 高千穂交易 69508568

包装用ラップホルダ(ラップロッド) 2インチ・3インチ兼用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード69508568 品番WR-26500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。
背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。
ねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。
頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。

備考
・ヘビーユーザー様向けに先端固定キャップ(WR-24500FS)交換可能タイプです(別売り)
・従来の、WR-2500、WR-3500、WR-24500の後継品にあたり、従来品のご利用者様は本製品をそのままお使いいただけます。
・環境に配慮し梱包サイズを従来品比で13%コンパクトにしました。梱包サイズ変更にともないご利用開始時の組立て手順が変更となっています。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
その他【長さ】4段階 適合幅(mm)【フイルム】500 紙管径(inch)2 / 3 本体寸法(mm)幅1300〜1480 対応フィルム厚さ(μm)【ストレッチフィルム】12〜15
取扱説明書:(0.5MB)
注意
※商品にストレッチフィルム含まれません。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする