R101556 ローベンド4000S ローテンベルガー(ROTHENBERGER) 69508617

ローベンド4000S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード69508617品番R101556
参考基準価格(税別)¥588,000販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。

用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする