ローベンド4000A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69508653 品番R101798
参考基準価格(税別)¥560,000 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。

適合配管径(inch)1/2-1.3/8 用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 トラスコ品番836-9084 セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個 タイプインチ用 肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2〜1-3/8、【薄肉ステンレス管】10〜20 曲げ角度0〜180° 曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
注意
※1 3/8インチの管には別売品が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする