ASK
ASKの 掃除用具
ASKの ホウキ
ASKの 化繊ホウキ
ホーキ熊手 1050P柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69508665
品番
153490
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ホーキと熊手が合体!樹脂製ホーキくまで!
穂先が抜けにくい。
穂先がかたいため、力が伝わりやすい。
頭部の取り外しが可能。
用途
「く」の字に曲がった穂先で生垣の下などの狭い場所や隅に溜まった落ち葉を掻き出しやすい。
材質
頭部:樹脂/柄部:スチール
全長(mm)
1470
色
シーグリーン
質量(g)
340
頭部長(mm)
375
頭部幅(mm)
240
穂丈(mm)
215