浅香工業
浅香工業の 掃除用具
浅香工業の 熊手
メッキ三つ又熊手 プラ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69508681
品番
193045
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
さびにくいメッキ加工。
滑りにくいプラ柄ハンドル。
用途
花壇・菜園・プランターの土かき、草のかき寄せ作業に最適
材質
頭部:スチール/柄部:PP
全長(mm)
267
質量(g)
160
頭部長(mm)
95
頭部幅(mm)
82