SunDisk(ソルディ)
SunDisk(ソルディ)の ワーキングウェア
SunDisk(ソルディ)の つなぎ
SunDisk(ソルディ)の オールシーズン つなぎ
耐酸・耐薬品性 作業ズボン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69508708
品番
SD5520 B3L
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
耐薬品と耐摩耗に優れる帯電防止素材を使用し、危険を伴う作業現場でも安全性能を発揮するユニフォームです。
用途
酸、アルカリ、化学薬品などを使用する現場で、薬品から作業者を保護。
仕様
バックポケット(玉ブチ)1、前立ファスナー、脇ポケット2
その他
【股下】フリー
色
グレー
サイズ
B3L
混率(%)
モダクリル100%(カネカロン)
ウエスト(cm)
125