キャリーコンテナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 インディゴ タイプLOW 注文コード69509225 品番CC-405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729
この商品は色・タイプなど12種類から選べます 他の種類を見る

耐荷重50kgで重ねても変形しにくい頑丈設計
スタッキング可能で省スペース収納に便利
屋内外で使いやすいポリプロピレン製、軽量で取り扱いやすい
フタ付きでホコリや汚れを防ぎ、しっかり収納可能
選べる2サイズ(38/55)と高さバリエーション(ロー/ハイ)、カラー展開(コヨーテ・インディゴ・クリア)

用途
DIY用品やアウトドア用品の整理・持ち運び
クローゼットや押し入れ内での衣類・日用品収納
倉庫やガレージでの工具・資材保管
車載用コンテナとしてキャンプ・レジャーに活躍
インディゴ タイプLOW 寸法(幅W×奥行D)(cm)26.4×38
注意
※耐荷重50kgを超える荷物は収納しないでください
※踏み台としての使用は避けてください
※火気や高温環境での使用は避けてください
※スタッキングする際は必ず安定を確認してください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする