極コードレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69509426 品番WG-SB16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

面倒なコードの抜き差しや巻き取り作業が不要。
広い施設でもコンセント位置を気にせず清掃でき作業効率が向上します。
本体は約2.5kg(バッテリーを除く)女性スタッフでも扱いやすく階段や客室などの持ち運び清掃もスムーズです。
フロアノズル、延長管を軽量化することで、手元に伝わる重さを軽減。
本体の追随性も良く、軽い力で楽に清掃が行うことができます。
最大43分の連続作業が可能。
HEPAフィルターを標準装備。微細なほこりや花粉、PM2.5などを約85%以上除去します。

幅(mm)清掃/290 容量4Ah 電圧(V)DC18 消費電力(W)エコモード:100 パワーモード:200 本体質量(kg)約2.5(本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×330 集塵容量(L)5(紙パックの容量) バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間150分 運転音エコモード:65dB パワーモード:68dB 稼働時間(分)エコモード:43 パワーモード:25
注意
※極コードレスは「5年保証(無償)」の対象製品です。
※保証を受けるにはご購入後30日以内にユーザー登録をお願いします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする