アタックベース
アタックベースの ワーキングウェア
アタックベースの ボトムス
アタックベースの 秋冬 ボトムス
裏ボアフリースパンツ 9711-2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
69509667
品番
9711-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
迷彩ブラック
サイズ
L
シリーズ
9710シリーズ
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
73
仕様
サイドファスナー付ポケット
種別
フリースパンツ
ウエスト(cm)
71〜108