曜日別特売
RD2509 スーパーレジストーン ミニター 69509947

RD2509 スーパーレジストーン ミニター 69509947
RD2509 スーパーレジストーン ミニター 69509947

スーパーレジストーン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度1000
幅(mm)6
厚さ(mm)3
内容量1セット(10個)注文コード69509947品番RD2509
参考基準価格(税別)¥14,520販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

品質、研削性はもちろん、使いやすさを追求したプロ用スティック砥石です。
砥粒、結合剤、結合度、粒度の異なるスティック砥石を豊富にラインナップしています。

粒度1000適合材工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレストラスコ品番856-8440幅(mm)6厚さ(mm)3質量(g)61長さ(mm)150砥粒WA
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金型用砥石の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/491/
2023-03-02

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする