曜日別特売

接地形埋込コンセント

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)250チョコ仕様埋込、接地形、2PE、ネジ別注文コード69510327品番1137B(チョコ:ネジ別)
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

エース端子方式巻締め・圧着端子可能各種設備機器に対応します

仕様埋込、接地形、2PE、ネジ別厚さ(mm)26全長(mm)69チョコ全幅(mm)35定格電圧(V)250定格電流(A)15推奨ねじ径M4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする