神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
両口コンセント
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69510431
品番
1288(赤)
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
両口、2P
厚さ(mm)
20
色
レッド
全幅(mm)
28
定格電圧(V)
125
全高(mm)
49
定格電流(A)
15
関連資料:
(0.18MB)