神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
ローゼット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69510485
品番
1382(枠チョコ)
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
送り端子付
仕様
埋込、コンセント付
全長(mm)
122.5
色
チョコ
定格電圧(V)
125
外径(Φmm)
95
定格電流(A)
6
埋め込み深さ(mm)
10.5
取付ピッチ(mm)
66.7
塗装
取付枠塗装品
突き出し長さ(mm)
【表面】11
関連資料:
(0.07MB)