神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
シーリング(フック無)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69510501
品番
1386(PW)
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
送り端子付
仕様
埋込、フックなし
色
ピュアホワイト
定格電圧(V)
125
外径(Φmm)
95
定格電流(A)
6
埋め込み深さ(mm)
10.5
突き出し長さ(mm)
【表面】11
関連資料:
(0.04MB)