エレガンスプレートカバー印刷

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69510677 品番6541-3(PW:0817)上
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は関連資料など10種類から選べます 他の種類を見る

地絡事故防止と大幅な省力化による工費節減を実現。
高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた取付枠は、高級な合成樹脂製です。
本プレートはエレガンスカセットプレート専用取付枠をご使用ください。
【エレガンスカセットプレート特長】1絶縁性→地絡防止金属製取付枠を使用しないので二重絶縁構造となり、絶縁性は極めて良好です。
落雷やその他の原因による地絡事故のおそれがありません。
2省力化→工費節減取付枠は不要です。
器具は取付枠へ指で直接ワンタッチで装着できます。
器具のボス面がプレート表面に出る状態が一定なので、調整が不要です。
3信頼性→強靱なプレート縁枠取付枠は高度な弾力性と強靱性を兼ね備えた高級な合成樹脂製です。
器具取付けの状態で、押し込む力・引っ張る力ともに20〜25kg(静荷重)に耐えられる堅牢さは、金属製取付枠に優るとも劣りません。

全幅(mm)70 全高(mm)120 対応1連用
関連資料:(0.03MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする