エスケー生爪(下垣内工業)
豊和 油圧・エアーチャック用生爪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
ピッチ(mm)
セレーション:3.0
寸法C(mm)
40
寸法B(mm)
31
注文コード
69510763
品番
HO1MA-6-H40S
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・寸法C・寸法B
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
セレーション:3.0
寸法H(mm)
M10
寸法A(mm)
72
寸法F(mm)
37
寸法D(mm)
12
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
40
寸法G(mm)
20
図面番号
1