神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具カバー・キャップ
4連マイルドパッキン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69510765
品番
8216-4(白)
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
ネオプレンゴム(クロロプレンゴム)
厚さ(mm)
1.5
色
白
全幅(mm)
213
全高(mm)
125
対応
4連用
取付穴径(Φmm)
3
有効開口寸法(幅W×高さH)(mm)
190×90
取付穴ピッチ(mm)
【横】46【縦】101
関連資料:
(0.97MB)