神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の 配線器具その他関連用品
神保電器の 配線器具部品
カラープレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69510781
品番
879C(ミルキー)
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
厚さ(mm)
7
色
ミルキー
全幅(mm)
70
全高(mm)
100
対応
1連用
推奨ねじ径
M4
アジャスト
74mm