- 除菌エタノール製剤AT U アトムハウスペイント 69510858 - 除菌エタノール製剤AT U アトムハウスペイント 69510858

除菌エタノール製剤AT U

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) 注文コード69510858 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

天然由来又は食品添加物に指定されている原料のみを使用した除菌・防臭液です。
新型コロナウィルス(COVID-19)や季節性インフルエンザウィルス、多剤耐性菌にも有効です。
エタノール濃度75vol%で希釈の必要がなく、原液のまま使用できます。
塩素系除菌剤と違い、スプレー後の水洗いや拭き取りの手間がいりません。
PHは「中性」なのでサビの心配が無く、グリセリン類を配合していないのでベタつきもありません。

用途食品加工設備や飲食店、居酒屋、社員食堂、給食センターなどの調理器具の除菌・洗浄に。テーブル、手すり、カウンター、キッチンなどウィルスが気になる箇所にご使用ください。 成分エタノール75%、水24.6%、その他0.4%(乳酸ナトリウム、変性剤) 性状PH:6.8 エタノール含有率(%)75 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製品の口径サイズは50mmです。詰め替えの際は対応するノズル(注ぎ口)を別途ご用意ください。
※詰め替えるときはアルコールに対応した容器をご使用ください。
※食品添加物ではありません。
※表示の用途以外に使用しないでください。
※飲んだり人体に長時間使用しないでください。
※化学物質過敏症の方、アレルギー体質の方は使用しないでください。
※換気をよくして使用してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※水性塗料、ニス、ラッカー塗装したもの、皮製品には使用しないでください。
※プラスチック製品に使用する場合は溶けるものがありますので、目立たないところで確認の上ご使用ください。
※目に入らないように注意してください。
※万一目に入った場合はすぐに水で洗い流し医師に相談してください。
※きっちりキャップ(フタ)をし、直射日光や高温の場所を避けて保存してください。
※幼児やペットの手が届かない場所に保存し、いたずらをしないよう注意してください。
※すべての菌を除去・除菌するわけではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69510858
2021-08-17
用途:
手指、ドアノブ、テーブル等の消毒
サービス業

大容量でコスパも良いので日々の店舗内等消毒に惜しげなく使えます。3回目の購入です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする