曜日別特売
CT00002 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510928

 

CT00002 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510928
CT00002 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510928
CT00002 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510928
CT00002 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510928

業務用玄関マット ナイス・ホース

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1枚注文コード69510928品番CT00002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500

様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。

用途屋内外兼用厚さ(mm)約8ハンターグリーン材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR)サイズ(cm)60×90仕様吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品
注意
※直射日光にあたると、劣化が早まる恐れがございます。
※屋外で使用される場合には、軒下等直接日が当たらない場所でご使用ください。
※製造工程上、表記サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせて頂きます。
※モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。
※商品は表面の毛足が寝ている状態でお届けいたしますが、洗濯することで起毛いたします。
※洗濯以外に、ブラシ等で毛足と逆方向にブラッシングすることでも毛起こしできます。
※また、毛足の状態により外観・色味が違って見える場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする