CT00004 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510946 CT00004 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510946 CT00004 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510946 CT00004 業務用玄関マット ナイス・ホース クリーンテックス・ジャパン 69510946

業務用玄関マット ナイス・ホース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード69510946 品番CT00004
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

様々な場所にフィットする豊富なカラー展開。
ずれにくく転倒を防止する特殊合成ゴムを採用。

厚さ(mm)約8 ワイン 材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR) サイズ(cm)60×90 仕様吸水・防塵/滑り止め機能付き、防炎認定商品 用途屋内外兼用 種別玄関マット 長さ(mm)900 幅(mm)600 規格防炎認定商品 寸法(cm)60×90 機能防炎、吸水、防塵 材質(裏)特殊合成ゴム(NBR) 設置場所屋内・屋外兼用 滑り止め効果あり 洗濯方法洗濯可
注意
※直射日光にあたると、劣化が早まる恐れがございます。
※屋外で使用される場合には、軒下等直接日が当たらない場所でご使用ください。
※製造工程上、表記サイズに対して±2%以内の誤差は許容範囲とさせて頂きます。
※モニターの種類やパソコンの環境により、実際の商品のお色と若干異なる場合がございます。
※商品は表面の毛足が寝ている状態でお届けいたしますが、洗濯することで起毛いたします。
※洗濯以外に、ブラシ等で毛足と逆方向にブラッシングすることでも毛起こしできます。
※また、毛足の状態により外観・色味が違って見える場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする