RM2136053BLB ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 69511025 RM2136053BLB ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 69511025 RM2136053BLB ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 69511025 RM2136053BLB ディスポーサブルマイクロファイバークロス ラバーメイド 69511025

ディスポーサブルマイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1セット(40枚) 注文コード 69511025 品番 RM2136053BLB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

洗剤を使わずに水だけで、目に見えないウイルス・菌を効率的にかき取る。不織布に0.52デニールのマイクロファイバーを編み込んでいるので、ウイルスや菌を物理的にかき取ることが可能です。使い捨てなので、洗濯に必要な水や洗剤の使用量がゼロに。準備・洗濯・乾燥などの削減による清掃作業の効率化と使用者の安全性が向上します。
除菌と除去の違いとは、ペーパータオルやクロスに第4級アンモニウム・アルコール・漂白剤・過酸化水素溶液などの除菌剤を使った場合、病原菌を不活性化することは出来ても、表面に死んだ微生物が残っています。本製品の最大の特徴は、99.7%以上の病原菌を除去する事が出来ます。

ブルー 区分新品 サイズ(mm)305×305 入数40 生地の種類マイクロファイバー
注意
※写真のケースは別売りです。(ケース品番:RM1965401WT)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする